Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Marker
>
Textmarker
>
Artikel
Textmarker Textsurfer® classic POS-Display, sortiert
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
690-410457
Hersteller:
Staedtler
Herst.-Nr.:
364 V200
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Schreibgeräte-Display
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Textsurfer® classic Textmarker POS-Display. Anzahl der Teile ohne Zugaben: 200 Teile. Ausführung des Inhalts des Displays: Textsurfer classic 364, farbig sortiert. Material des Displays: Kunststoff. Größe (B x H x T): 40 x 150 x 120 mm. Farbe: gelb.
... >
Lager 690
>
Textmarker
>
Textmarkersortimente
Weitere Suchbegriffe:
Text-Marker
,
Text-Surfer
,
Textmarker
,
Textsurfer
,
textmarker set städler
,
textsurfer classic highlighter
,
highlighter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,464*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,93232* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 235,664*
€ 280,44016
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 234,864*
€ 279,48816
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 208,214*
€ 247,77466
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 199,534*
€ 237,44546
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 186,464*
€ 221,89216
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen