Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-410851008 Herst.-Nr.: 128 64-1 EAN/GTIN: 4007817109991 |
| |
|
| | |
| Trockentextmarker Textsurfer® dry. Inkjet geeignet. Ausführung Schaft: Holz, ergonomische Dreikantform, 175 mm, Schaft lackiert. Farbe des Schaftes: entsprechend der Mine. Fluoreszente, lichtbeständige Wachsmine,schlägt nicht durch dünnes Papier wie z. B. Gesetzestexte, Zeitungspapier, Bibeltexte, geeignet für Papier, Fax und Durchschreibesätze. Stärke der Mine: 4. Farbe: gelb. Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | gelb | Strichstärke: | 4 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,77* | € 1,44* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,80* | € 1,46* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,80* | € 1,50* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,97* | € 1,80* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,03* | € 1,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|