Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-410875 Herst.-Nr.: 128 NC10 EAN/GTIN: 4007817130087 |
| |
|
| | |
| Buntstift Noris® jumbo Buntstift. ABS - der weiße Schutzmantel verstärkt den Minenkern und erhöht die Bruchfestigkeit. Ideal für die ersten Schwung- und Malübungen. Weiche und farbintensive Mine. Mit Namensfeld, leicht spitzbar. Ausführung Mine: Bezeichnung der Härte: weich. Stärke der Mine: 4 mm, Schreibfarbe der Mine: 1 gelb, 43 hautfarben, 4 orange, 2 rot, 6 violett, 3 blau, 30 lichtblau, 5 grün, 76 van-Dyke-braun, 9 schwarz. Ausführung Schaft: Schaft lackiert. Ausführung der Schaftform: ergnomische Dreikantform, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. Material des Schaftes: Holz. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 9 mm, Länge: 175 mm. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: Kartonetui mit 10 Farben + Spitzer. Ausführung des Inhalts mit Packung: Kartonetui mit 10 Farben + Spitzer. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kartonetui mit 10 Farben und kostenlosem Spitzer | Härtegrad: | weich | Minenstärke: | 4 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: buntstifte, Fasermaler, -schreiber |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 5 | | € 5,87* | ab € 2,79* | € 4,16* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,57* | € 4,42* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,99* | € 5,05* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,88* | € 5,90* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,13* | € 7,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|