Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-410905 Herst.-Nr.: 326 WP10 EAN/GTIN: 4007817339657 |
| |
|
| | |
| Fasermaler Noris® 326. Kappe mit Atemluftkanal nach ISO 11540 und BS 7272-1/2. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tinte mit Lebensmittelfarbstoffen auf Wasserbasis, Schreibfarbe von Schreibgeräten: 1 gelb, 2 rot, 3 blau, 30 lichtblau, 4 orange, 5 grün, 51 gelbgrün, 6 violett, 76 von-Dyke-braun, 9 schwarz, auswaschbar, nein. Ausführung Schreibspitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Strichstärke: ca. 1,0 mm, Spitze druckgesichert. Ausführung Schaft: Farbe des Schaftes: in Tintenfarbe. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung des Inhalts mit Packung: Etui mit 10 Farben, Zertifikat/Zulassung: EN71 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 10 | | € 5,49* | ab € 2,67* | € 3,85* | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 2,66* | € 4,60* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,86* | € 5,14* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 3,00* | € 5,48* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,48* | € 7,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,267* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete | Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 38,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|