Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-411736611 Herst.-Nr.: 556 00-M3 EAN/GTIN: 4007817023198 |
| |
|
| | |
| Zirkel (Büro) Mars® comfort Präzisions-Geometriezirkel, Werkstoff: Kunststoff-Metall-Ausführung, Ausführung der Griffzone: Kunststoffschalen, Rundfederkopf. Ausführung: max. Durchmesser des Zeichenkreises: 225 mm, Typbezeichnung der Schnellverstellung: keine Schnellverstellung, Art der Feineinstellfunktion: Mitteltriebsspindel, Anzahl der Gelenke: 2, Verwendung für Zapfendurchmesser: 3.5 mm, Ausführung des Zirkeleinsatzes: Blei- und Nadeleinsatz, Minenbüchse vorhanden, Länge: 154 mm, Farbe: Metallic grün. Ausführung des Inhalts mit Packung: Hauptzirkel und Ersatzteildose im Klappdeckeletui. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 5 | | € 5,49* | ab € 8,52* | € 11,60* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 7,25* | € 11,74* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 8,22* | € 12,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 58,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|