Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-411872021 Herst.-Nr.: ST8035 21 EAN/GTIN: 4007817078730 |
| |
|
| | |
| Modelliermasse FIMO® Kids funny papers kit Blisterkarte, Werkstoff: Kunststoff, Besonders weich in der Haptik und Formbarkeit, CE-zertifiziert., Art des Trocknungsverfahrens: Ofenhärtend, Größe (B x H x T): 140 mm, 19 mm, 140 mm, Masse: 102 g, Farbe: sortiert, Ausführung des Inhalts mit Packung: Blisterkarte mit 2 FIMO Kids Blöcke in weiß und braun inkl. Gebrauchsanleitung |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,15* | € 3,78* | | | | Lager 690 | | | | | | pro Paket | € 5,49* | ab € 2,31* | € 3,99* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | € 5,99* | ab € 2,47* | € 4,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|