Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-411876501 Herst.-Nr.: 8010-501 EAN/GTIN: 4007817064030 |
| |
|
| | |
| Modelliermasse FIMO® effect neon grün . FIMO leather-effect lässt die Herzen eines jeden FIMOLiebhabers,höher schlagen. Mit diesem neuen, innovativen Effekt entstehen außergewöhnliche Kreatvideen und Modelliertechniken., und FIMO professional,Weiche und geschmeidige Modelliermasse,12 leuchtende Farben, Praktische 8er-Portionierung für leichtes Mischen, Leicht zu öffnen,FIMO erhält nach dem Härten, eine lederähnliche Optik und Haptik, dünne Objekte sind flexibel und lassen sich schneiden,flechten und nähen, Grenzenlose Vielseitigkeit: Für Schmuck, Accessoires und Home Deko, Erhältlich in 12 atraktiven Farben - eine besondere Modelliermasse für einzigartge Kreationen! Lassen Sie sich inspirieren! Normalblock, 57 g,Effektvolle Ergänzung zu FIMO soft. Ausführung Modelliermasse: Werkstoff: Kunststoff, Farbe: schwarz. Art des Trocknungsverfahrens: Ofenhärtend. Größe (B x T x H): 55 mm x 15 mm x 55 mm. Ausführung des Inhalts mit Packung: Normalblock, Zertifikat/Zulassung: CE |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,16* | ab € 1,46* | € 2,12* | | | | | 16 Tage | | | 6 | | € 5,87* | ab € 1,26* | € 2,30* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 1,45* | € 2,46* | | | | Lager 690 | | | | 6 | | € 5,49* | ab € 1,48* | € 2,63* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,45* | € 3,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 15,78* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|