Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geburtstagskerze Maxi Glitter Zahl 0, sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-424233000
Hersteller:
     Trendhaus
Herst.-Nr.:
     941992
EAN/GTIN:
     4032722941992
Suchbegriffe:
Geburtstagskerzen
Kuchen-Kerzen
Kuchenkerzen
Torten-Kerzen
Kerze in den Farben lila, pink, grün und blau, Artikelmaße inkl. 7,0 cm x 2,7 cm x 17,0 cm, Glitter Maxi.Achtung brennende Kerze nie unbeaufsichtigt lassen. Kerzen immer außerhalb der reichweite von Kinder und Tieren stellen. Immer darauf achten, dass mehrer Kerzen zueinander genug Abstand haben. Halten Sie die Kerze von brennbaren Gegenständen wie Vorhängen, Gardinen usw. fern.
Weitere Informationen:
Motiv:
Zahl 0
Breite:
7 cm
Höhe:
17 cm
Tiefe:
2,7 cm
Material:
Wachs
Farbe:
sortiert - Farbwahl nicht möglich
Weitere Suchbegriffe: Tortenkerzen, Zahlenkerzen, zahlenkerzen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
55
€ 5,49*
ab € 9,34566*
€ 13,06566*
1 Tag
55
€ 4,99*
ab € 9,93054*
€ 13,77054*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,06566*
€ 15,54814
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,69564*
€ 15,10781
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,33564*
€ 14,67941
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,84568*
€ 14,09636
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,43564*
€ 13,60841
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,34566*
€ 11,12134
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,55761* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.