Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringhefter, A4, 2-Ring, 15mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-427022010
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     542561E
EAN/GTIN:
     3130635425613
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringhefter 2 Ringe 15mm, Colorspan-Karton bedruckt - A4. Dieser Ringhefter besteht aus echtem Colorspan-Karton, einem homogenen, edlen Material, in der Masse gefärbt, glänzend, ohne Zusatz von Kunststoff. Flexibel und strapazierfähig, ist er für den regelmäßigen Gebrauch geeignet. Dank des geringen Gewichts ist er leicht zu transportieren. Perfekter Schutz der Inhalte dank des Verschlusses mit 2 Gummizügen. Keine abgeknickten oder zerknitterten Blätter mehr. Leuchtende Farben, die allen gefallen, sowohl Schülern, als auch Berufstätigen. Format A4, angepasst an die Ablage von Blättern, Prospekthüllen und Registern in A4.
Weitere Informationen:
Format:
A4
Farbe:
grau
Mechaniktyp:
2-Ring-Reißmechanik
Anzahl Ringe:
2
Ring-Ø (in mm):
15
Material:
Colorspan-Karton
Art des Verschluss:
Gummizug
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 1,24*
€ 2,37*
Lager 690
31
€ 5,49*
ab € 1,31*
€ 2,41*
1 Tag
22
€ 5,95*
ab € 1,33*
€ 2,46*
€ 7,95*
ab € 1,30*
€ 2,47*
1 Tag
31
€ 4,99*
ab € 1,58*
€ 2,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.