Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringhefter, A4, 2-Ring, 15mm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-427022011
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     542553E
EAN/GTIN:
     3130635425538
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringhefter 2 Ringe 15mm, Colorspan-Karton bedruckt - A4. Dieser Ringhefter besteht aus echtem Colorspan-Karton, einem homogenen, edlen Material, in der Masse gefärbt, glänzend, ohne Zusatz von Kunststoff. Flexibel und strapazierfähig, ist er für den regelmäßigen Gebrauch geeignet. Dank des geringen Gewichts ist er leicht zu transportieren. Perfekter Schutz der Inhalte dank des Verschlusses mit 2 Gummizügen. Keine abgeknickten oder zerknitterten Blätter mehr. Leuchtende Farben, die allen gefallen, sowohl Schülern, als auch Berufstätigen. Format A4, angepasst an die Ablage von Blättern, Prospekthüllen und Registern in A4.
Weitere Informationen:
Format:
A4
Farbe:
grün
Mechaniktyp:
2-Ring-Reißmechanik
Anzahl Ringe:
2
Ring-Ø (in mm):
15
Material:
Colorspan-Karton
Art des Verschluss:
Gummizug
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 1,28*
€ 2,41*
Lager 690
208
€ 5,49*
ab € 1,32*
€ 2,45*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 1,34*
€ 2,47*
1 Tag
208
€ 4,99*
ab € 1,85*
€ 3,33*
51 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 2,78*
€ 11,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exacompta
54373E
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.