| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 690-428906 Herst.-Nr.: 962881 EAN/GTIN: 4032722962881 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hurra, endlich Schule! Mit diesem farbenfrohen Einladungskarten-Set wird der 1. Schultag unvergesslich. Lade Freunde und Familie mit diesen 8 ausfüllbaren Schultüten-Motivkarten ein, um diesen besonderen Tag mit Dir zu feiern. Zusammen mit den dazu passenden Briefumschlägen in 4 verschiedenen Farben sind sie die perfekte Kombi, um auf einfache und schnelle Weise zu einer tollen Feier einzuladen. Inhalt je Set: 8 aufklappbare Karten in 4 verschiedenen Designs und 8 Umschläge in den Farben rot, grün, blau, gelb.Papierqualität Karten: hochwertiges 120g/m² Papier, Kartengröße gefalten: ca. 16,5 cm x 11,2 cm, Größe Umschlag: ca. 16,2 cm x 11,4 cm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |