Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefhülle DIN lang mit Fenster, Haftklebung, 80g/m², weiß, 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-430506
Hersteller:
     MAILmedia
Herst.-Nr.:
     30002417
EAN/GTIN:
     4003928228668
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag. Format des Umschlages: DIN Lang. Größe (B x H): 220 x 110 mm. Farbe: weiß. Ausführung: mit Haftklebung, Fenster und Innendruck. Material und Papiergewicht: Offset, 80 g/qm. Ausführung des Inhalts der Packung: Kleinpackung mit 100 Stück.
Weitere Informationen:
Format:
DL
Farbe:
Offset weiß
Klebeart:
selbstklebend
Grammatur:
80 g/qm
Packungsinhalt:
100 Stück
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Innendruck
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 2,33*
€ 4,20*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 2,45*
€ 4,26*
Lager 690
144
€ 5,49*
ab € 3,21*
€ 5,52*
€ 5,50*
ab € 2,63*
€ 5,52*
2 Tage
144
€ 4,99*
ab € 3,46*
€ 5,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002374
ab € 0,59*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002388
ab € 1,87*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002389
ab € 1,96*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30022377
ab € 1,08*
Ähnlich
Euro Kuvert
228260
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.