Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche, 340+80x420+80mm, 250 Stück, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-430966
Hersteller:
     PACK´N POST
Herst.-Nr.:
     30117414
EAN/GTIN:
     4003928533755
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
eCommerce Faltentasche Größe 340+80x420+80 mm (B x F x L + K), Papier FSC, min. 70% recycled braun 110g. - Spitzboden + Seitenfalte. Karton mit 250 St.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Breite:
340 mm
Füllhöhe:
80 mm
Höhe:
420 mm
Klappe:
80 mm
Klebeart:
haftklebend
Grammatur:
110 g/qm
Ausführung:
ohne Fenster
Packungsinhalt:
250 Stück
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 57,89*
€ 77,67*
2 Tage
7
€ 5,95*
ab € 60,68*
€ 79,22*
Lager 690
1
€ 5,49*
ab € 63,15*
€ 82,36*
Frei Haus
ab € 68,85*
€ 89,10*
2 Tage
1
€ 4,99*
ab € 72,17*
€ 93,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,36*
€ 98,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,82*
€ 97,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,64*
€ 93,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,19*
€ 89,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30117415
ab € 64,77*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30117410
ab € 49,03*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30117416
ab € 63,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.