Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche, 440+100x590+80mm, 150 Stück, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-430968
Hersteller:
     PACK'N POST
Herst.-Nr.:
     30117416
EAN/GTIN:
     4003928533779
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
eCommerce Faltentasche Größe 440+100x590+80 mm (B x F x L + K), Papier FSC, min. 70% recycled braun 110g. - Spietzboden + Seitenfalte. Karton mit 150 St.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Breite:
440 mm
Füllhöhe:
80 mm
Höhe:
590 mm
Klappe:
80 mm
Klebeart:
haftklebend
Grammatur:
110 g/qm
Ausführung:
ohne Fenster
Packungsinhalt:
150 Stück
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 63,68*
€ 85,32*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 67,29*
€ 86,99*
Frei Haus
ab € 67,02*
€ 87,00*
Lager 690
2
€ 5,49*
ab € 68,08*
€ 88,60*
€ 5,50*
ab € 74,00*
€ 97,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,60*
€ 105,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,61*
€ 104,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,02*
€ 99,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,63*
€ 94,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30117415
ab € 64,77*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30117410
ab € 49,03*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30117414
ab € 57,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.