| |
|
| Artikel-Nr.: 690-453365001 Herst.-Nr.: 1220456 EAN/GTIN: 4014519204565 |
| |
|
| | |
| Füllhalter mit Stahlfeder in der Federbreite M (Medium). Kappe aus blauem Kunststoff. LAMY nexx blue Füllhalter mit LAMY Großraum-Tintenpatrone T 10 blau, vorbereitet für Konverter Z 24. Designer: Phoenix Product Design Weitere Informationen: | | Ausführung: | Rechts- und Linkshänder geeignet. | Farbe des Schaftes: | schwarz/silber/blau | Ausführung der Feder: | M | Material der Schreibfeder: | Stahl | Material des Schaftes: | Aluminium/Kunststoff | Material des Clips: | Kunststoff | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | T 10 | Kolbentankkonverter verwendbar: | ja | Beschreibung der Besonderheiten: | ergonomische Griffstück, dreieckige Körper |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 11,54* | € 17,24* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 12,35* | € 18,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|