Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 690-467060001 Herst.-Nr.: 50-185403 EAN/GTIN: 4004675124081 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rollerpatrone One Change. Verwendung für Produkt: Schneider One Change, Breeze, Base Senso, Base Ball. Passend auch in Modelle anderer Hersteller. Typbezeichnung der Mine: Reglerpatrone. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, nicht löschbar, dokumentenecht, lichtbeständig gegeben, wasserfest. Ausführung Mine: mit Kugelspitze, 0,6 mm, blau. Tintenspeicher-Technik: Free Ink System. Schnelltrocknend und wischfest. Cap-Off-Tinte, kann 2-3 Tage offen bleiben. Super-Flow-System mit sichtbarem Tintenstand. Gleichmäßiger Tintenfluss von Anfang bis Ende. Ausführung des Inhalts mit Packung: 5er Schachtel. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schreibfarbe: | blau | Strichstärke: | 0,6 mm | Typbezeichnung der Mine: | Tinte nicht löschbar | dokumentenecht: | ja | Reglerpatrone: | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit | Ausführung: | Cap-Off-Tinte trocknet nicht ein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Patronenrollerpatronen, Reglerpatrone, Rollerballmine, Tintenkugelschreibermine, Tintenkulimine, Tintenrollermine, Nachfüllpatrone-Textmarker, Textmarker-Patrone, Textmarkerpatrone, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, tintenroller 0,6 mm blau, patronen patronenroller, tintenrollermine topball |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 1,32* | € 2,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 3 | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 1,37* | € 2,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 1,42* | € 2,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 1,39* | € 2,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 690 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 1,88* | € 3,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 690 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,376* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 690 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 690 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|