Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreibermine Take 4 Refill, dokumentenecht, M, blau, 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-467133001
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     77293
EAN/GTIN:
     4004675139573
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
Kugelschreiber-Mine
Kugelschreiberminen
Kugelschreibermine Take 4 Refill. Verwendung für Produkt: Vierfarb-Kugelschreiber Take 4. Typbezeichnung der Mine: Nachfüllmine. Ausführung Mine: M, blau, dokumentenecht. Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm: ISO 12757-2. Material des Schaftes: Kunststoff. Länge: 90 mm. Mit Viscoglide®-Technologie für sensationell weiches und gleitendes Schreiben. Ausführung des Inhalts mit Packung: 2er Blisterkarte.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
blau
Strichstärke:
M
Typbezeichnung der Mine:
ISO 12757-2
dokumentenecht:
ja
Länge:
90 mm
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Viscoglide®-Technologie für sensationell weiches und gleitendes Schreiben
Ausführung des Inhalts mit Packung:
2er Blisterkarte
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
4
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,49*
€ 0,95*
9 Tage
369
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,48*
€ 0,97*
1 Tag
4
1
pro Karton
€ 4,99*
ab € 0,61*
€ 1,18*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.