Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-467133011 Herst.-Nr.: 77294 EAN/GTIN: 4004675139603 |
| |
|
| | |
| Kugelschreibermine Take 4 Refill. Verwendung für Produkt: Vierfarb-Kugelschreiber Take 4. Typbezeichnung der Mine: Nachfüllmine. Ausführung Mine: M, grün, dokumentenecht. Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm: ISO 12757-2. Material des Schaftes: Kunststoff. Länge: 90 mm. Mit Viscoglide®-Technologie für sensationell weiches und gleitendes Schreiben. Ausführung des Inhalts mit Packung: 2er Blisterkarte. Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | grün | Strichstärke: | M | Typbezeichnung der Mine: | ISO 12757-2 | dokumentenecht: | ja | Länge: | 90 mm | Beschreibung der Besonderheiten: | mit Viscoglide®-Technologie für sensationell weiches und gleitendes Schreiben | Ausführung des Inhalts mit Packung: | 2er Blisterkarte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kuli-Mine, Kulimine, Mehrfarbkugelschreiber, Mehrfarbkuli, Vierfarb-Kugelschreiber, Vierfarbkugelschreiber, Vierfarbkuli, Standard-Kugelschreibermine, Standardkugelschreibermine, schneider mehrfarbkugelschreiber, mehrfarbkugelschreiber, kugelschreibermine grün |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,49* | € 0,95* | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,48* | € 0,97* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Karton | € 4,99* | ab € 0,62* | € 1,18* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 1,10* | € 2,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|