Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverstellzirkel TopLine, Art Series deep blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-467214818
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR55818
EAN/GTIN:
     9003182558186
Suchbegriffe:
Schnellverstellzirkel
schnellverstellzirkel
TopLine Schnellverstellzirkel, Art Series deep blue, Werkstoff: Kunststoff. Ausführung: max. Durchmesser des Zeichenkreises: 370 mm, Typbezeichnung der Schnellverstellung: schnelllaufende Spindel, Anzahl der Gelenke: 2, Verwendung für Zapfendurchmesser: 2 mm, Ausführung des Zirkeleinsatzes: Nein, Minenbüchse vorhanden, Länge: 170 mm, Farbe: blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,12*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.