| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 690-467235 Herst.-Nr.: ML06101460 EAN/GTIN: 4004675161338 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Chrommarker Paint-It 061, Art der Schreibflüssigkeit: Hochpigmentierte Spezialtinte auf Alkoholbasis, wasserfest, lichtbeständig gegeben, wischfest, Ausführung Spitze: Rundspitze, Außergewöhnlich hoher Glanzgrad mit WOW-Effekt. Für viele Untergründe geeignet – Beste Ergebnisse auf dunklen, nichtsaugenden Untergründen. Schnelltrocknende, ventilgesteuerte Tinte, Material des Schaftes: Kunststoff, Kappe umsteckbar, Farbe des Schaftes: weiß-silber, Strichstärke: 2 mm, Schreibfarbe von Schreibgeräten: chrome metallic Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schreibfarbe: | chrome metallic | Strichstärke: | 2 mm | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Ausführung der Griffzone: | Kunststoff | geeignet für Schablone: | nein | lichtbeständig gegeben: | ja | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | nein | Spitze austauschbar: | nein | wasserfest: | 0 | Kappe umsteckbar: | ja | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Hochpigmentierte Spezialtinte auf Alkoholbasis | Beschreibung der Besonderheiten: | Außergewöhnlich hoher Glanzgrad mit WOW-Effekt. Für viele Untergründe geeignet – Beste Ergebnisse auf dunklen, nichtsaugenden Untergründen. Schnelltrocknende, ventilgesteuerte Tinte. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 690 | | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 2,64* | € 3,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 2,78* | € 4,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 690 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 19,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 690 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 690 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|