Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schneidegeräte
>
Universalschere
>
Artikel
Schere 18cm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Lager 690
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
690-468152
Hersteller:
Westcott
Herst.-Nr.:
E-30871 00
EAN/GTIN:
4027521308718
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Rostfreie Edelstahlschere
Weitere Informationen:
Länge:
18 cm
Material:
rostfreie Stahlklinge und Stahlgriff
Form:
spitz, asymmetrisch
... >
Lager 690
>
Scheren, Taschenmesser, Messer u. Schneidfedern
>
Scheren
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Schere
,
Büroschere
,
Papier-Schere
,
Papierschere
,
Profischere
,
Qualitätsschere
,
Allzweckschere
,
Arbeitsschere
,
Haushaltsschere
,
Mehrzweckschere
,
Universalschere
,
Vielzweckschere
,
westcott universalschere 180mm
,
bastel schere
,
westcott bastelschere
,
Blechschere
,
Hebelschere
,
Kabelschere
,
Haushaltsscheren
,
Papierscheren
,
Universalsccheren
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 690
1 Tag
39
€ 5,49*
ab € 2,47*
€ 4,35*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 4,03*
€ 7,70*
Lager 467
11 Tage
39
€ 5,87*
ab € 4,70*
€ 7,75*
Lager 639
3 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 5,85*
€ 9,23*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Lagerstand:
Lager 690
Versand:
Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 690
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Westcott Schere
Acme United
E-30872 00
ab € 4,65*
Sonstiges
Westcott Schere
Acme United
E-30881 00
ab € 3,36*
Sonstiges
Papierschere Edelstahl 25 cm
Westcott
E-30811 00
ab € 6,96*
Sonstiges
WESTCOTT Universalschere STEEL, Länge: 120 mm, spitz (62350159)
Westcott
E-30840 00
ab € 2,82*
Sonstiges
WESTCOTT Universalschere STEEL, Länge: 130 mm, spitz (62350160)
Westcott
E-30850 00
ab € 2,94*
Sonstiges
WESTCOTT Universalschere STEEL, Länge: 155 mm, spitz (62350161)
Westcott
E-30861 00
ab € 3,66*
Sonstiges
WESTCOTT Universalschere STEEL, Länge: 210 mm, abgerundet (62350165)
Westcott
E-30882 00
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen