Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflasterspender medium gefüllt, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-470360
Hersteller:
     Cederroth
Herst.-Nr.:
     REF51011006
EAN/GTIN:
     7310800015979
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
Der praktische Erste Hilfe Spender ist ideal für die Wundversorgung kleinerer Wunden und ist eine optimale Ergänzung zum Erste Hilfe Koffer oder Erste Hilfe Station. Viel genutze Verbandsmaterialien können einfach aus dem Wound Care Dispenser entnommen und einfach wieder aufgefüllt werden. Inhalt: Soft Foam Bandage, Pflaster in verschiedenen Größen, Wundreiniger
Weitere Informationen:
Ausführung:
Pflasterspender Kunststoff
Größe (B x H x T):
310 x 200 x 160 mm
Farbe:
grün
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
189
1
€ 5,45*
ab € 29,28*
€ 29,53*
1
€ 4,95*
ab € 27,25*
€ 32,91*
Lager 690
44
1
€ 5,49*
ab € 27,31*
€ 32,92*
1 Tag
155
1
€ 5,45*
ab € 27,83*
€ 33,35*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 27,93*
€ 33,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cederroth
CD51030127
ab € 35,88*
Zubehör
Cederroth
51011010
ab € 5,40*
Zubehör
Orkla Wound Care AB
6444
ab € 21,21*
Zubehör
Cederroth
6036
ab € 17,84*
Zubehör
Söhngen
1009454V
ab € 20,97*
Zubehör
Söhngen
1009470
ab € 4,69*
Zubehör
Cederroth
3227
ab € 9,70*
Zubehör
Söhngen
1009301
ab € 6,84*
Zubehör
Cederroth
6454
ab € 8,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.