Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handabroller Easy Cut® Economy 10m x 19mm transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-472396100
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57447-00001-00
EAN/GTIN:
     4042448000880
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Klebeabroller
Klebebandabroller
Handabroller für Klebefilm tesa Easy Cut® Economy. Nachfüllbar. Messer auswechselbar. Ergonomische Form. Bandgröße max. (L x B): 10 m x 19 mm. Farbe: transparent. Ausführung der Lieferzusammenstellung: Abroller.
Weitere Informationen:
Ausführung:
für Rollen bis 19 mm x 10 m (B x L)
Farbe:
transparent
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
60
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,49*
€ 0,68*
Lager 690
750
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,50*
€ 0,77*
1 Tag
926
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,53*
€ 0,81*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,54*
€ 0,86*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,56*
€ 0,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
57443-00001-01
ab € 1,23*
Ähnlich
tesa
57445-00001-01
ab € 1,25*
Ähnlich
Soennecken
T182231
ab € 0,66*
Ähnlich
Willy Heckmann
590971
ab € 0,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.