| |
|
| Artikel-Nr.: 690-479120 Herst.-Nr.: 51570-00002-00 EAN/GTIN: 4005800114724 |
| | |
|
| | |
| Doppelseitiges Vliesklebeband tesafix® 51570. Werkstoff: Vliesträger und Synthesekautschuk-Klebemasse. Unsichtbar. Beidseitig klebend. Reißfest. Alterungsbeständig. Der hohe Masseauftrag ermöglicht Verklebungen auf rauen und strukturierten. Bandgröße (L x B): 50 m x 25 mm. Weitere Informationen: | | Breite: | 25 mm | Länge: | 50 m | doppelseitig: | ja | Hafteigenschaft: | permanent haftend | Einsatzbereich: | Verklebungen von Metallen, Schaumstoffen, Displays und Plakaten, bei denen keine hohen Temperaturbelastungen auftreten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppelklebeband, Doppelseitiges Klebeband, Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PE-Klebeband, Polyethylen-Klebeband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, beidseitiges klebeband tesa, klebefilm |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 48 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 3,40* | € 5,10* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 3,59* | € 5,11* | | | | | 7 Tage | | | 48 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,98* | € 5,12* | | | | | 3 Tage | | | 48 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,40* | € 5,30* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 3,95* | € 5,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|