Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftnotizblock Z Notes Neon, 76x76cm, 100 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-480124
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     R330NR
EAN/GTIN:
     4001895838132
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Haftnotizen mit Z-Faltung zur leichten Entnahme mit einer Hand. Haften durch leichtes Andrücken immer wieder. Zur Verwendung in Post-it® Z-Notes Spendern. Postit® Z-Notes - das Original: selbsthaftend, rückstandsfrei ablösbar, immer wieder sicher haftend.Größe: 76 x 76 mm. Block mit 100 Blatt.
Weitere Informationen:
Farbe:
sortiert
Breite:
76 mm
Höhe:
76 mm
Packungsinhalt:
6x 100 Blatt
Material:
Papier
Grammatur:
70 g/qm
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,30*
ab € 7,24*
€ 11,12*
2 Tage
53
pro Paket
€ 5,95*
ab € 7,29*
€ 11,25*
Lager 690
61
pro Packung
€ 5,49*
ab € 7,36*
€ 11,28*
2 Tage
28
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,90*
€ 12,15*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 7,96*
€ 12,58*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,28*
€ 13,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,05*
€ 13,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,10*
€ 12,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,84*
€ 11,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,67*
€ 11,51
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,36*
€ 8,76
pro Packung
1 Packung enthält 6 Block (ab € 1,22667* pro Block)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.