Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftnotizblock Würfel, 76x76mm, 450 Blatt, pastellrosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-480192
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     2028P
EAN/GTIN:
     4001895871351
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Durch das praktische Würfelformat sind Ihre Post-it® Haftnotizen immer griffbereit und gehen nicht so schnell aus. Farbenfrohe Nachrichten stechen sofort ins Auge und lassen garantiert keine wichtige Notiz in Vergessenheit geraten. Post-it® Haftnotizen - das Original: selbsthaftend, rückstandsfrei ablösbar, immer wieder sicher haftend. Würfel mit 450 Blatt sorgt für reichlich Vorrat.
Weitere Informationen:
Farbe:
pastellpink
Breite:
76 mm
Höhe:
76 mm
Packungsinhalt:
450 Blatt
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,30*
ab € 4,50*
€ 7,05*
1 Tag
76
1
€ 5,95*
ab € 4,58*
€ 7,18*
Lager 690
25
1
€ 5,49*
ab € 4,69*
€ 7,28*
1 Tag
13
1
€ 4,95*
ab € 4,93*
€ 7,68*
1
€ 6,95*
ab € 4,89*
€ 7,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
1 Stück enthält 450 Blätter (ab € 0,01043* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.