Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischabroller Spar Set


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-480299
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     83980
EAN/GTIN:
     4001895839801
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
Klebeabroller
Klebebandabroller
Scotch® Tischabroller. Rutschfest, da mit Sandfüllung beschwert. Größe (B x T x H): 60 x 155 x 67 mm. Für Rollen (B x L): 19 mm x 33 m. Farbe: schwarz. Lieferumfang: gefüllt mit 1 Rolle Scotch® Crystal Klebeband 19mm x 10m (B x L):
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollen bis 19 mm x 10 m (B x L)
Farbe:
schwarz
Kerndurchmesser:
Rollen bis 26 mm Ø
Weitere Suchbegriffe: Klebefilmabroller, Klebeband Tischabroller, Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischabroller Klebeband, Tischspender, scotch klebefilm, klebefilm, Abroller für Klebefilm, Schreibtisch-Accessoires, Klebemittel
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
121
1
pro Satz
€ 5,49*
ab € 2,94*
€ 4,12*
1 Tag
13
1
pro Satz
€ 4,95*
ab € 2,95*
€ 4,14*
9 Tage
33
1
pro Satz
€ 5,87*
ab € 2,99*
€ 4,20*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 5,95*
ab € 3,07*
€ 4,28*
1
pro Satz
€ 6,95*
ab € 2,96*
€ 4,32*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 4,12*
€ 4,90
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 3,85*
€ 4,58
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 3,73*
€ 4,44
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 3,68*
€ 4,38
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 3,54*
€ 4,21
pro Satz
ab 5000 Sätze
€ 2,94*
€ 3,50
pro Satz
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.