Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftnotizblock, 102x152mm, 100 Blatt, gelb


Menge:  Block  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-480363
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     659
EAN/GTIN:
     3134375014229
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Das Original. Der Klassiker, der auf keinem Schreibtisch fehlen darf. Haften sicher auf Papier und allen glatten Oberflächen, sind rückstandsfrei ablösbar und haften immer wieder. Farbe: kanariengelb.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Breite:
102 mm
Höhe:
152 mm
Packungsinhalt:
100 Blatt
Material:
Papier
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,17*
€ 3,72*
1 Tag
89
1
pro Block
€ 5,95*
ab € 2,18*
€ 3,73*
Lager 690
103
1
pro Block
€ 5,49*
ab € 2,21*
€ 3,76*
6
pro Block
€ 5,50*
ab € 2,54*
€ 3,94*
1
pro Block
€ 7,95*
ab € 2,41*
€ 4,25*
Menge:  Block  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 3,76*
€ 4,47
pro Block
ab 5 Block
€ 3,27*
€ 3,89
pro Block
ab 10 Block
€ 3,18*
€ 3,78
pro Block
ab 20 Block
€ 2,96*
€ 3,52
pro Block
ab 50 Block
€ 2,92*
€ 3,47
pro Block
ab 7500 Block
€ 2,21*
€ 2,63
pro Block
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.