Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allroundschere 20cm 3M Precision


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-480758
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     1448
EAN/GTIN:
     4046719271344
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Präzisionsschere. Länge: 20 cm. Form: asymmetrisch. Justierbare Schraube ermöglicht einen leichten, gleichmäßigen Gang und einen glatten Schnitt. Material: Klinge aus rostfreiem Edelstahl, korrosionsbeständig. Mit rot/grauem Komfortgriff.
Weitere Informationen:
Ausführung:
für Rechts- und Linkshänder
Länge:
20 cm
Farbe:
grau/rot
Material:
Klinge aus rostfreiem Edelstahl, korrosionsbeständig.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 5,56*
€ 9,00*
11 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 6,14*
€ 9,59*
Lager 690
30
1
€ 5,49*
ab € 7,31*
€ 11,21*
10 Tage
30
1
€ 5,87*
ab € 7,60*
€ 11,65*
2 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 8,01*
€ 12,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.