Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftnotizblock Recycling Notes, 127x76mm, 6x100 Blatt, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-480788008
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     6551B
EAN/GTIN:
     4046719216413
Suchbegriffe:
Bedruckte Haftmarker
Bedruckte Haftstreifen
Haftnotiz
Haftnotizblock
Recycling Notes aus 100 % recyceltem Papier. Haften auf Papier und allen glatten Oberflächen und sind rückstandsfrei wiederhablösbar. In einer praktischen Spenderbox.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Breite:
126 mm
Höhe:
76 mm
Packungsinhalt:
6 x 100 Blatt
Material:
100% Altpapier
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel - uz14b - aus 100% Altpapier - besonders schadstoffarm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
666
6
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,34667*
€ 2,32667*
6
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,41834*
€ 2,53667*
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,58*
€ 2,73*
1 Tag
6000
6
pro Stück
€ 9,95*
ab € 1,81*
€ 3,12*
Lager 690
27
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 8,32*
€ 12,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.