Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftnotizblock Super Sticky Notes, 76x76mm, 90 Blatt, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-481357008
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     6920SS-CY
EAN/GTIN:
     0051141977928
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Haftnotiz Super Sticky Notes. PEFC zertifiziert. Anzahl der Blätter: 90 Blatt. Größe (B x H): 76 x 76 mm. Farbe: gelb. Ausführung des Inhalts der Packung: 1 Block.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Breite:
76 mm
Höhe:
76 mm
Packungsinhalt:
90 Blatt
Material:
Papier - PEFC zertifiziert
Grammatur:
70 g/qm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
56
12
€ 5,49*
ab € 1,50*
€ 2,13*
1 Tag
56
12
€ 4,99*
ab € 1,94*
€ 2,68*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 25,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.