Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftformularblock, 76x76mm, 6 Stück, narzissengelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-481362008
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     654-S6
EAN/GTIN:
     4001895931918
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Post-it® Super Sticky Notes. Extrastarke Haftung auf schwierigen Oberflächen, wie z. B. Holz, Glas, Kunststoff, rückstandsfrei wiederablösbar. Ausführung des Papiertyps: elementar chlorfrei gebleicht. Anzahl der Blätter: 90 Blatt. Größe (B x H): 76 x 76 mm. Zertifikate und Zulassungen: PEFC. Farbe: ultragelb. Inhalt der Packung: 6 Blöcke.
Weitere Informationen:
Farbe:
narzissengelb
Breite:
76 mm
Höhe:
76 mm
Packungsinhalt:
6x 90 Blatt
Material:
Papier
Beschreibung der Besonderheiten:
haften auf nahezu allen Oberflächen und sind rückstandsfrei wiederablösbar, immer wieder verwendbar, superstarke, lange Haftkraft - auch auf strukturierten und senkrechten Oberflächen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 8,17*
€ 13,18*
7 Tage
71
€ 5,99*
ab € 8,56*
€ 13,43*
Lager 690
42
€ 5,49*
ab € 8,97*
€ 13,57*
2 Tage
42
€ 4,99*
ab € 11,46*
€ 17,03*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.