Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftnotizblock Super Sticky Recycling Notes, 47,6x47,6mm, 12x70 Blatt, sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-481599
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     622 RSS12COL
EAN/GTIN:
     4064035060060
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Haftnotiz Super Sticky 100% Recycling Notes. Bestehen zu 100 % aus recyceltem Papier und sind recycelbar, Verpackung aus recycelter Pappe. Ausführung des Papiertyps: 100% recycleltes Papier. Anzahl der Blätter: 70 Blatt. Größe (B x H): 47,6 x 47,6 mm. Farbe: sortiert. Ausführung des Inhalts der Packung: 12 x 70 Blatt.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün, rosa, blau, hellblau, senf, lila
Breite:
47,6 mm
Höhe:
47,6 mm
Packungsinhalt:
12x 70 Blatt
Material:
100% recycleltes Papier - PEFC zertifiziert
Beschreibung der Besonderheiten:
Super Sticky Notes haften doppelt so stark wie Post-it® Standard Notes. Bestehen zu 100 % aus recyceltem Papier und sind recycelbar, Verpackung aus recycelter Pappe.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
204
12
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,6125*
€ 1,0125*
1 Tag
36
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,61334*
€ 1,01334*
12
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,6275*
€ 1,0575*
7 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,65417*
€ 1,06417*
Lager 690
33
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 9,14*
€ 13,77*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,77*
€ 16,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,15*
€ 14,46
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,09*
€ 13,20
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,19*
€ 12,13
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 9,23*
€ 10,98
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 9,14*
€ 10,88
pro Packung
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
7100284781
ab € 12,20*
Sonstiges
3M
654 RSSCOL 14+4F
ab € 14,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.