Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftnotizblock Super Sticky Ultra Colour, 76x76mm, 12x90 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-481609
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     654-12SS-UC
EAN/GTIN:
     4064035065683
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
LINIERT. Supersticky Haftnotizen ULTRA COLOUR Farbkollektion.Die Supersticky Haftnotizen mit der extra starken Haftkraft haften stärker und länger überall wo sie gebraucht werden: auf rauen sowie vertikalen und schwierigen Oberflächen wie Monitor, Kühlschrank, Tür, Armaturenbrett. Bringen zusätzlich Farben in den Büroalltag und fallen noch mehr auf. Durch die bunten Farben ist eine Farbkodierung möglich und geben allen Notizen eine persönliche Note. Rückstandsfrei ablösbar und neu positionierbar. Das Papier ist elementar chlorfrei (ECF) gebleicht. PEFC für nachhaltige Wälderbewirtschaftung zertifiziert. Papier: 74 g/m². Block mit 90 Blatt. Farbe: In umweltfreundlicher Kartonverpackung.Blattformat 76 x 76 mm. 12 Blöcke á 90 Blatt In der aufmerksamkeitsstarken Ultra Colour Farbkollektion: neongrün, powerpink, pardieseblau, ultragelb, lila
Weitere Informationen:
Farbe:
neongrün, powerpink, paradiseblau, ultragelb, lila
Breite:
76 mm
Höhe:
76 mm
Packungsinhalt:
12x 90 Blatt
Material:
Papier - PEFC zertifiziert
Beschreibung der Besonderheiten:
superstarke, lange Haftkraft - auch auf schwierigen Oberflächen, ohne Rückstände ablösbar und immer wieder haftend
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,50*
ab € 15,05*
€ 22,52*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 15,96*
€ 22,92*
Lager 690
29
pro Stück
€ 5,49*
ab € 16,29*
€ 23,32*
1 Tag
29
pro Stück
€ 4,99*
ab € 21,30*
€ 29,45*
pro Stück
€ 4,30*
ab € 24,79*
€ 38,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
1 Stück enthält 12 Blöcke (ab € 1,3575* pro Block)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.