Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftnotizblock Notes, 51x76mm, 12x100 Blatt, gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-481612
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     656 CY
EAN/GTIN:
     4064035065775
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Haftnotizen OriginalDas gelbe Original lässt keine Notizen unter dem Tisch fallen. Selbsthaftend auf allen glatten Oberflächen und sind rückstandsfrei wieder ablösbar. Das Papier ist elementar chlorfrei (ECF) gebleicht. PEFC für nachhaltige Wälderbewirtschaftung zertifiziert. Papier: 70 g/m². Block mit 100 Blatt. Farbe: gelb. In umweltfreundlicher Kartonverpackung. Größe: 51x76 mm. PG-Inhalt: 12 Blöcke.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Breite:
51 mm
Höhe:
76 mm
Packungsinhalt:
12x 100 Blatt Kartonverpackung
Material:
Papier - PEFC zertifiziert
Grammatur:
70 g/qm
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1924
pro Paket
€ 5,95*
ab € 8,49*
€ 12,48*
2 Tage
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,66*
€ 12,75*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 8,51*
€ 13,03*
3 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 2,90*
ab € 8,96*
€ 13,21*
Lager 690
26
pro Packung
€ 5,49*
ab € 9,37*
€ 13,81*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,81*
€ 16,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,66*
€ 16,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,61*
€ 15,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,46*
€ 14,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,13*
€ 14,43
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,37*
€ 11,15
pro Packung
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
5813
ab € 0,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.