Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftnotizblock Super Sticky Notes, 76x127mm, 12x90 Blatt, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-481622
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     655-12SS-CY
EAN/GTIN:
     4064035065850
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
SUPERSTICKY HaftnotizenDie Haftnotizen mit der extra starken Haftkraft haften stärker und länger überall wo sie gebraucht werden: auf rauen sowie vertikalen und schwierigen Oberflächen wie Monitor, Kühlschrank, Tür, Armaturenbrett. Rückstandsfrei ablösbar und neu positionierbar. Das Papier ist elementar chlorfrei (ECF) gebleicht. PEFC für nachhaltige Wälderbewirtschaftung zertifiziert. Papier: 74 g/m². Block mit 90 Blatt. Farbe: gelb. In umweltfreundlicher Kartonverpackung.Größe: 76x127 mm. PG-Inhalt: 12 Blöcke. Farbe: kanariengelb.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Breite:
76 mm
Höhe:
127 mm
Packungsinhalt:
12x 90 Blatt Kartonverpackung
Material:
Papier - PEFC zertifiziert
Grammatur:
74 g/qm
Beschreibung der Besonderheiten:
Super Sticky Notes haften doppelt so stark wie Post-it® Standard Notes. Bestehen zu 100 % aus recyceltem Papier und sind recycelbar, Verpackung aus recycelter Pappe.
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,50*
ab € 15,53*
€ 22,80*
1 Tag
31
pro Stück
€ 5,95*
ab € 16,03*
€ 22,80*
9 Tage
2
pro Stück
€ 5,87*
ab € 16,16*
€ 23,03*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 15,81*
€ 23,27*
Lager 690
12
pro Stück
€ 5,49*
ab € 16,71*
€ 23,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
62212SY
ab € 0,58*
Sonstiges
3M
7000048173
ab € 11,98*
Sonstiges
3M
656-12SSCY
ab € 0,75167*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.