Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftnotizblock Super Sticky Z-Notes, 76x76mm, 12x100 Blatt


Menge:  Block  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-481624
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     R330-CY
EAN/GTIN:
     4064035065669
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Z-Notes HaftnotizenBei den z-förmig aneinander geklebten Haftnotizen wird durch die Entnahme eines Blattes automatisch das Nächste nachgezogen. Sie lassen sich leicht mit einer Hand aus dem Dispenser herausziehen und es bleibt immer eine Hand zum Schreiben oder telefonieren frei. Rückstandsfrei ablösbar und neu positionierbar. Das Papier ist elementar chlorfrei (ECF) gebleicht. ¿PEFC ¿ für nachhaltige Wälderbewirtschaftung¿ zertifiziert. Papier: 74 g/m². Block mit 100 Blatt. Farbe: gelb. In umweltfreundlicher Kartonverpackung. Größe: 76x76 mm. PG-Inhalt: 12 Blöcke. Farbe: kanariengelb
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Breite:
76 mm
Höhe:
76 mm
Packungsinhalt:
12x 100 Blatt Kartonverpackung
Material:
Papier - PEFC zertifiziert
Grammatur:
74 g/qm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
852
12
pro Block
€ 5,95*
ab € 1,10167*
€ 1,65167*
1 Tag
204
12
pro Block
€ 4,95*
ab € 1,11167*
€ 1,67167*
12
pro Block
€ 6,95*
ab € 1,09834*
€ 1,69417*
12
pro Block
€ 7,95*
ab € 1,11917*
€ 1,72584*
Lager 690
540
12
pro Block
€ 5,49*
ab € 1,21334*
€ 1,80334*
Menge:  Block  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Blöcke
€ 1,80334*
€ 2,14597
pro Block
ab 20 Blöcke
€ 1,73334*
€ 2,06267
pro Block
ab 50 Blöcke
€ 1,61334*
€ 1,91987
pro Block
ab 100 Blöcke
€ 1,59334*
€ 1,89607
pro Block
ab 15000 Blöcke
€ 1,21334*
€ 1,44387
pro Block
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Blöcke
Mindestbestellmenge: 12 Blöcke ( entspricht € 21,64008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
5828
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.