Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adventskalender mit Klammern, 50x65cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-494738
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     19551
EAN/GTIN:
     4004942195516
Suchbegriffe:
Advents-Kalender
Adventskalender
Weihnachts-Kalender
Weihnachtskalender
Adventskalender mit Klammern zum Selberbasteln. Holz. Größe: 50 x 65 cm.
Weitere Informationen:
Zielgruppe:
Kinder und Erwachsene
Ausführung:
Wandkalender mit Klammern
Farbe:
bunt
Material:
Holz
gefüllt:
nein
Breite:
50 cm
Höhe:
65 cm
Weitere Suchbegriffe: adventskalender
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
4
€ 5,49*
ab € 22,83092*
€ 32,06092*
2 Tage
4
€ 4,99*
ab € 25,58984*
€ 35,75984*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,06092*
€ 38,15249
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,77092*
€ 37,80739
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,38092*
€ 36,15329
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,20092*
€ 34,74909
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,19092*
€ 33,54719
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,83092*
€ 27,16879
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 11,41546* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.