Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller Uniball Eye micro, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-500150015
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     148021
EAN/GTIN:
     4902778913789
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Tintenroller uni-ball® eye micro rot. Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: nicht austauschbar. Ausführung Mine: 0,2, rot, dokumentenecht. Ausführung Stift: Kunststoff, Griffzone aus Kunststoff. Ausführung Clip: Metall, metall. Tintenkugelschreiber mit dokumentenechter Tinte, Für Schecks, Urkunden, Verträge etc. geeignet, Mit großem Tintenvorrat, Tintenstand durch Sichtfenster kontrollierbar, Metallclip. Farbe des Schaftes: grau.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
rot
Strichstärke:
0,2 mm
dokumentenecht:
ja
Mine auswechselbar:
nein
Ausführung:
Kappenmodell
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
103
1
€ 5,87*
ab € 1,08*
€ 1,89*
Lager 690
91
1
€ 5,49*
ab € 1,10*
€ 1,90*
1 Tag
9
1
€ 5,95*
ab € 1,11*
€ 1,90*
1 Tag
4
1
€ 4,95*
ab € 1,10*
€ 1,90*
2 Tage
160
1
€ 2,90*
ab € 1,12*
€ 1,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Uni-Ball
148051
ab € 0,97*
Ähnlich
Uni-Ball
148099
ab € 1,07*
Ähnlich
Uni-Ball
140521
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.