Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller Uniball Eye fine, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-500160015
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     148121
EAN/GTIN:
     4902778913963
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Tintenroller uni-ball® eye fine rot. Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: nicht austauschbar. Ausführung Mine: 0,4, rot, dokumentenecht. Ausführung Stift: Kunststoff, Griffzone aus Kunststoff. Ausführung Clip: Metall, metall. Tintenkugelschreiber zum Durchschreiben geeignet, Tintenstand durch Sichtfenster kontrollierbar, Metallclip, Schwarz, blau und rot dokumentenecht, lichtecht und wischbeständig. Farbe des Schaftes: grau.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
rot
Strichstärke:
0,4 mm
dokumentenecht:
ja
Mine auswechselbar:
nein
Ausführung:
Kappenmodell
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
2840
1
€ 5,49*
ab € 0,97*
€ 1,68*
10 Tage
2876
1
€ 5,87*
ab € 1,04*
€ 1,83*
1
€ 4,30*
ab € 1,09*
€ 1,88*
1 Tag
747
1
€ 5,95*
ab € 1,10*
€ 1,90*
1 Tag
48
1
€ 4,95*
ab € 1,11*
€ 1,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pentel
BL27-BX
ab € 1,02*
Ähnlich
Schneider
8052
ab € 0,81*
Ähnlich
Schneider
8232
ab € 0,82*
Ähnlich
Uni-Ball
148151
ab € 0,97*
Ähnlich
Uni-Ball
148199
ab € 0,97*
Ähnlich
Uni-Ball
148123
ab € 1,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.