Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-502414 Herst.-Nr.: 184140 EAN/GTIN: 9556089741408 |
| |
|
| | |
| Radierer 7041-40. Werkstoff: Kautschuk. Produktverwendung: Radierung von Blei- und Farbstiften. Verwendung für Zeichnungsträger: Papier. Kautschuk-Radierer. Optimale Radierergebnisse für jeden Bedarf. Radiert schnell, sauber und schmierfrei. Für Blei- und Farbstifte.. Typbezeichnung des Motivs: 7041-40. Farbe: weiß. Größe (B x H x L): 24 x 7 x 36 mm. Weitere Informationen: | | Größe: | 34 x 26 x 8 mm | Material: | Kautschuk | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,19* | € 0,36* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,20* | € 0,37* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 0,28* | € 0,51* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,27* | € 0,53* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,38* | € 0,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|