Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Poly Ball XB emerald grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-502945012
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     241167
EAN/GTIN:
     6933256643520
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Kugelschreiber Poly Ball XB. Druckmechanik. Typbezeichnung der Mine: Großraummine. Ausführung Mine: 0,5, blau, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Kunststoff, rund. Ausführung Clip: Metall, silber. Ergonomische Dreiecksform, rutschfeste Oberfläche, extra Breite XB-Mine. Farbe des Schaftes: emerald grün.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Druckmechanik
Schaftfarbe:
emerald grün
Schreibfarbe:
blau
Strichstärke:
0,6 mm
dokumentenecht:
ja
Mine auswechselbar:
ja
Typbezeichnung der Mine:
Großraummine
Material des Schaftes:
Kunststoff
Ausführung Clip:
Metall, silber
Beschreibung der Besonderheiten:
ergonomische Dreiecksform, rutschfeste Oberfläche, extra Breite XB-Mine
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
162
€ 5,49*
ab € 2,49*
€ 4,30*
€ 6,78*
ab € 2,48*
€ 4,39*
1 Tag
162
€ 4,99*
ab € 2,70*
€ 4,60*
1 Tag
5
€ 4,95*
ab € 2,78*
€ 4,72*
€ 6,95*
ab € 2,68*
€ 4,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
241127
ab € 2,59*
Ähnlich
Faber-Castell
241153
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.