Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Poly Ball XB rose


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-502945018
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     241127
EAN/GTIN:
     6933256643568
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Kugelschreiber Poly Ball XB. Druckmechanik. Typbezeichnung der Mine: Großraummine. Ausführung Mine: 0,5, blau, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Kunststoff, rund. Ausführung Clip: Metall, silber. Ergonomische Dreiecksform, rutschfeste Oberfläche, extra Breite XB-Mine. Farbe des Schaftes: rosé.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Druckmechanik
Schaftfarbe:
rosé
Schreibfarbe:
blau
Strichstärke:
0,6 mm
dokumentenecht:
ja
Mine auswechselbar:
ja
Typbezeichnung der Mine:
Großraummine
Material des Schaftes:
Kunststoff
Ausführung Clip:
Metall, silber
Beschreibung der Besonderheiten:
ergonomische Dreiecksform, rutschfeste Oberfläche, extra Breite XB-Mine
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 2,61*
€ 4,41*
11 Tage
234
1
€ 5,87*
ab € 2,59*
€ 4,43*
1
€ 6,78*
ab € 2,62*
€ 4,44*
1 Tag
233
1
€ 4,99*
ab € 2,70*
€ 4,53*
Lager 690
233
1
€ 5,49*
ab € 2,76*
€ 4,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
148743
ab € 1,21*
Zubehör
Faber-Castell
148742
ab € 1,21*
Zubehör
Faber-Castell
148741
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.