Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-504092 Herst.-Nr.: 572506 EAN/GTIN: 4087205725064 |
| |
|
| | |
| Kneten fördert nicht nur die motorische Entwicklung von Kindern, es regt auch die Fantasie an. Spielknete ist genau das richtige Material, um spielerisch Gefühl für Form und Farbe zu entwickeln. Die weiche Knetmasse lässt sich leicht kneten, mischen, quetschen, rollen... So sind der Kreativität in Kindergarten, Vorschule und Schule keine Grenzen gesetzt. Die Dosen enthalten je 140 g Knetmasse im wiederverschließbaren Kunststoffbecher. Die Deckel der Dosen können gleichzeitig als Förmchen verwendet werden. 4er Spielknete Set mit den Basisfarben: weiß, gelb, rot, blau Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß, gelb, rot, blau | Werkstoff: | wachshaltig | Packungsinhalt: | 4 x 140 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 4,32* | € 7,07* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 4,50* | € 7,37* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 5,28* | € 8,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|