| |
|
| Artikel-Nr.: 690-504363 Herst.-Nr.: 572511 EAN/GTIN: 4087205725118 |
| |
|
| | |
| Wachsknete Spielknete Glitzer 4er Set. Werkstoff: wachshaltig. Weiche Knetmasse zur Förderung der motorischen Entwicklung und Anregung der Fantasie von Kindern. Farbe/Farbe des Behälters: sortiert/klar, farbig sortierte Deckel. Ausführung des Inhalts mit Packung: 4er Set in den Farben orange, lila, rosa, grün Weitere Informationen: | | Farbe: | orange, lila, rosa, grün | Werkstoff: | wachshaltig | Packungsinhalt: | 4 x 100 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 4,76* | € 7,78* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 5,29* | € 8,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Etui enthält 1 Stück (ab € 4,76* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|