Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbstiftetui MiniMaxi 3in1 Jumbo, 6 Stück, sortiert


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-504378
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     518905
EAN/GTIN:
     4087205189057
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift
Farbstift Buntstift 6er Etui Mini Kids 3in1. Ausführung der Schaftform: rund. Farbe des Schaftes: holzfarben. Material des Schaftes: Holz. Größe (? x L): 14 x 175 mm. Wasservermalbar. 3 in 1: Wachsmalstift, Aquarellstift und Buntstift. Stärke der Mine: 10 mm. Schreibfarbe der Mine: sortiert.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
6 Farben sortiert
Stärke der Mine:
10 mm
Ausführung der Schaftform:
rund
Material des Schaftes:
Holz
wasservermalbar:
ja
Schaft lackiert:
nein
Länge:
175 mm
Durchmesser:
14 mm
Ausführung:
Kartonetui
Beschreibung der Besonderheiten:
3 in 1: Wachsmalstift, Aquarellstift und Buntstift
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
2
pro Etui
€ 5,49*
ab € 4,00*
€ 6,71*
1 Tag
2
pro Etui
€ 4,99*
ab € 4,26*
€ 7,03*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 15,84*
€ 22,70*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 6,71*
€ 7,98
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 5,92*
€ 7,04
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 5,55*
€ 6,60
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 5,36*
€ 6,38
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 5,15*
€ 6,13
pro Etui
ab 7500 Etuis
€ 4,00*
€ 4,76
pro Etui
1 Etui enthält 1 Stück (ab € 4,00* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.