Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Grip 2010, M, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-505184023
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     243999
EAN/GTIN:
     4005402439997
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Druckmechanik, Dreikant-Schaft mit Noppen, Standard Großraummine,
Weitere Informationen:
Ausführung:
Druckmechanik
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
blau
dokumentenecht:
ja
Strichstärke:
M
Ausführung der Griffzone:
ergonomisch
Typbezeichnung der Mine:
Großraummine
Material des Schaftes:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
Standard-Großraummine, soft-Grip-Zone für sicheren und rutschfesten Halt, ergonomische Dreikantform
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 3,15*
€ 5,44*
1 Tag
71
€ 4,99*
ab € 3,17*
€ 5,47*
€ 5,50*
ab € 3,00*
€ 6,09*
Lager 690
71
€ 5,49*
ab € 3,55*
€ 6,09*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
144187
ab € 5,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.