Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbstift Jumbo Grip Neon sortiert im Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-505229
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     114873
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Markierwachsstift
Textm. Jumbo Grip Neon TL 72x Display. Trockentextliner in ergonomischer Dreikantform mit patentierter Soft-Grip-Zone.. Ausführung Mine: Stärke der Mine: 5.4, Farbe: sortiert. Ausführung Marker: Ausführung der Schaftform: ergonomische Dreikantform. Material des Schaftes: Holz. Schaft lackiert, Farbe des Schaftes: sortiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Länge: 175 mm. Ausführung des Inhalts mit Packung: Kompaktdisplay inkl. Testblock und 72 Trockentextlinern 1148 farbig sortiert.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
216
72
€ 4,99*
ab € 0,99*
€ 1,35*
Lager 690
216
72
€ 5,49*
ab € 1,05*
€ 1,43*
1
€ 6,78*
ab € 65,01*
€ 86,16*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Stück
Mindestbestellmenge: 72 Stück ( entspricht € 102,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.