Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-505389001 Herst.-Nr.: 241186 EAN/GTIN: 6933256654519 |
| |
|
| | |
| Kugelschreiber Poly Ball XB Urban, ergonomische Dreiecksform, rutschfeste Oberfläche, extra Breite XB-Mine. Ausführung Schreibflüssigkeit: dokumentenecht, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Großraummine, Strichstärke: 0,5. Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: sky blue, Ausführung der Griffzone: rund, Material des Clips: Metall, silber. Art der Verpackung und Inhalt: Art der Verpackung: unverpackt Weitere Informationen: | | Ausführung: | Druckmechanik | Schaftfarbe: | sky blue | Schreibfarbe: | blau | Strichstärke: | 0,5 mm | dokumentenecht: | ja | Mine auswechselbar: | ja | Typbezeichnung der Mine: | Großraummine | Material des Schaftes: | Kunststoff | Ausführung Clip: | Metall, silber | Beschreibung der Besonderheiten: | ergonomische Dreiecksform, rutschfeste Oberfläche, extra Breite XB-Mine |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 2,79* | € 4,80* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 2,97* | € 5,10* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 3,03* | € 5,40* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 3,19* | € 5,43* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 3,55* | € 6,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|