Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Poly Ball View schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-507050755
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     145755
EAN/GTIN:
     6933256649782
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Die Kugelschreiber und Druckbleistifte der Poly Familie besitzen eine rutschfeste Soft-Touch-Oberfläche und sorgen so für einen hohen Schreibkomfort. Die ergonomische Dreieckform gewährleistet auch Vielschreibern ermüdungsfreies Schreiben. Erhältlich sind die Kugelschreiber und Druckbleistifte in vielen attraktiven Schaftfarben.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Druckmechanik
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
blau
Strichstärke:
0,6 mm
dokumentenecht:
ja
Mine auswechselbar:
ja
Typbezeichnung der Mine:
Großraummine
Material des Schaftes:
Kunststoff
Ausführung Clip:
Kunststoff, schwarz
Beschreibung der Besonderheiten:
transluzenter Schaft; Gummi-Griffzone, Standrad Großraummine
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
34
€ 5,95*
ab € 2,13*
€ 3,75*
€ 6,78*
ab € 2,15*
€ 3,77*
2 Tage
140
€ 4,99*
ab € 2,21*
€ 3,86*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 2,23*
€ 3,91*
Lager 690
140
€ 5,49*
ab € 2,39*
€ 4,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
145751
ab € 2,17*
Ähnlich
Faber-Castell
145753
ab € 2,13*
Ähnlich
Faber-Castell
145754
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.